Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Urban Armor Gear 121915114040 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96017632
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     121915114040
EAN/GTIN:
     812451034257
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2" (8th Gen, 2020)
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.