| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96050547 Herst.-Nr.: ES683602-BULK EAN/GTIN: 5704174604655 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 8.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC) | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Standby-Modus | Ja | | Kompatibilität | Galaxy Tab S7 Lite | | Anzahl der Stand-Modi | 2 | | Pen-Loop | Ja | | Schutzfunktion | Schockresistent | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Displayschutz | Ja | | Paketgewicht | 480 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Sonstige Funktionen | Tragestil | Schulterriemen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 460 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet pc schutzhülle 10 zoll, tablet cover |
| | |
| |