Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Leba NoteCase NCASE-20T-UAC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96105710
Hersteller:
     LEBA Innovation
Herst.-Nr.:
     NCASE-20T-UAC-SC
EAN/GTIN:
     5704454013658
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
56/60 Hz
Ausgangsspannung
20 V
Eingangsstrom
10 A
Ausgangsstrom
5 A
Überspannungsschutz
Ja
Fehlerstromschutzschalter (FI)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
20
Unterstützte tragbare Geräte
Tablette
Unterstützte Geräteanschlüsse
AC
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Aufladequelle
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AC-Steckertypen
Typ F
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Geräteerkennung
Ja
Intelligentes Ladegerät
Ja
USB-betrieben
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß, Überhitzung
LED-Anzeigen
Leistung
Sperren
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Belüftung
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Geräuschpegel
36 dB
Zertifizierung
CE, EN-62638-1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Boden, Flur
Slot-Breite
210 mm
Slot-Tiefe
25 mm
Slot-Höhe
280 mm
Lenkrollen
Ja
Raddurchmesser
50 mm
Griff(e)
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
17000 g
Gehäusedicke
4 mm
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.459,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,85*
€ 1.899,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,47*
€ 1.886,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,21*
€ 1.824,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,34*
€ 1.781,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,61*
€ 1.736,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.