Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame T30 Neo Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame T30 Neo Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Dreame T30 Neo Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96115599
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     6973734683396
EAN/GTIN:
     6973734683396
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Ergonomie
Einfaches Fahrsystem
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
90 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
29.6 V
Batteriekapazität
2.9 Ah
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
550 W
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Motorbürste
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.6 l
Eingebautes Display
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.