Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 18V-110 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-110 C
Bosch GSB 18V-110 C
Bosch GSB 18V-110 C
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96561950
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9G0 30D
EAN/GTIN:
     4059952525488
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
480 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2100 RPM
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Schlagzahl
31500 BPM
Drehmoment (max.)
110 Nm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
82 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
78 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
213 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,42*
€ 639,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,43*
€ 572,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,51*
€ 562,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J5101
ab € 205,90*
Sonstiges
Bosch
06019J5102
ab € 221,85*
Sonstiges
Bosch
06019J5105
ab € 427,21*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,04*
Sonstiges
Bosch
2608900326
ab € 3,53*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 19,47*
Sonstiges
Bosch
2608594246
ab € 23,50*
Sonstiges
Bosch
2608597636
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.