Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 209.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 209.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 209.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96600212
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     209.320.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
112 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.02
ab € 5,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.01
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.