Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96615925
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.460.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
172 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.175 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 6,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 47,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 27,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 7,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.