Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88307 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88307 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
DeLOCK 88307 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
DeLOCK 88307 Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96638313
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88307
EAN/GTIN:
     4043619883073
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Video CaptureCard
Dieser HDMI Capture Stick von Delock kann verwendet werden, um Videosignale, zum Beispiel von einer digitalen Kamera, auf einen PC zu übertragen. USB Video Class (UVC) Standard Der angeschlossene Computer bzw. das Tablet / Smartphone behandelt das eingespeiste Kamera-Signal wie eine Webcam. Somit ist das Gerät in Verbindung mit einem Camcorder oder einer Actioncam hervorragend für Videokonferenzen oder Live-Streaming geeignet. HDMI Video und Audio Capture Der Capture Stick ermöglicht die Aufnahme von HDMI Quellen bis maximal 4k @ 30 Hz Auflösung; die Aufnahme erfolgt komprimiert mit bis zu 1080p bei 30 Hz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Hostschnittstelle
USB 2.0
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Chipsatz
MS2109
Plug
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
10 mm
Energie
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.