Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Spot Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Spot Display
SLV Spot Display
SLV Spot Display
SLV Spot Display
SLV Spot Display
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96799776
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Dreh- und schwenkbarer Hochvoltdisplaystrahler E27 SPOT. Durch den im Aluminium Leuchtenkopf verbauten E27 Sockel ist die in mehreren Farbversionen verfügbare Leuchte für Halogen- und LED-Leuchtmittel geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
674 mm
Breite
78 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
800 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Ergonomie
Befestigungstyp
Entfernbar
Kabellänge
0.2 m
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
18.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.