Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Saliceto-Z Einbaustrahler Weiß MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Saliceto-Z Einbaustrahler Weiß MT
EGLO Saliceto-Z Einbaustrahler Weiß MT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96924138
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99671
EAN/GTIN:
     9002759996710
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die LED Einbauleuchte SALICETO-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit dem Durchmesser von 88 mm ist aus weiß beschichtetem Aluminium gefertigt. Der schwenkbare Einbauspot eignet sich hervorragend zur gezielten Ausleuchtung eines Raumes. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung des Spots erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Einbaulampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Die Leuchte hat eine Einbautiefe von 50 mm und einen Ausschnitt von 68 mm. Sie lässt sich in jedem Wohnraum integrieren – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
46 mm
Durchmesser
88 mm
Gewicht
190 g
Einbauraum Tiefe
50 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
MT
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
ab € 11,17*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.