Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 12253 LED-Lampe 9 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 12253 LED-Lampe 9 W E27 F
EGLO 12253 LED-Lampe 9 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96931267
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     12253
EAN/GTIN:
     9002759122539
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Das E27 LED Leuchtmittel (A60) aus dem Smart Home Sortiment connect.Z ist aus weiß-mattem Kunststoff gefertigt. Die LED-Lampe spendet angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht sowie einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Lampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung des Leuchtmittels erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Mit Hilfe einer separat erhältlichen Bridge ist es Ihnen möglich auch smarte ZigBee 3.0 Leuchten anderer Hersteller in das System zu integrieren (Bitte prüfen Sie hierzu die technische Anforderung des jeweiligen Produkts). Zusätzlich lässt sich das smarte Leuchtmittel auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Der Tausch Ihrer herkömmlichen Leuchtmittel durch EGLO connect.Z Leuchtmittel ermöglicht Ihnen nicht smarte Leuchten smart werden zu lassen und in das System einzubinden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
806 mm
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
72 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EGLO Leuchten
99099
ab € 10,66*
Zubehör
EGLO Leuchten
99106
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.