Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Technaxx BT-X60 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau, Weiß 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96944018
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4970
EAN/GTIN:
     4260358125107
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
730 g
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
150 mm
Audio
RMS-Leistung
8 W
Impedanz
4 Ohm
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Blau, Weiß
Produktdesign
Zylinder
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Silikon
Schutzfunktion
Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
MP3 Spieler
Eingebautes Mikrofon
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T)
5 - 45 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akkuladezeit
3 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.