Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita AS001GA102 Akku-Laubbläser 720 km/h Schwarz, Blau, Grau 40 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97184743
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     AS001GA102
EAN/GTIN:
     0088381755450
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Sehr kompaktes und leistungsstarkes Akku-Gebläse, vierstufig einstellbares Luftvolumen bis 1,1 m³/min Mit einer Vielzahl von Düsen ist das Akku-Gebläse für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Angetrieben von einem 40 V max. Akku eignet es sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimgebrauch. Zum Ab- bzw. Ausblasen von Filtermatten bis hin zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren. Mit Arretierung für Dauerbetrieb und leuchtstarker LED.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
308 mm
Gewicht
2900 g
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Luftgeschwindigkeit
720 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Geräuschpegel
79 dB
Absaugekapazität
66 m³/h
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.