| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-97338037 Herst.-Nr.: 02037-003 EAN/GTIN: 7331021074903 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AXIS P7316 ist ein komplett ausgestatteter kostengünstiger Video Encoder mit 16 Kanälen, der analoge Kamerasysteme aller Art um die Vorteile der IP-Überwachung erweitert. Er unterstützt analoge Standardkameras und HD-Kameras mit einer Auflösung von bis zu 4K sowie PTZ-Steuerung über RS485. Dieser rackmontierte Encoder unterstützt bidirektionales Audio sowie intelligente Analysefunktionen wie Bewegungserkennung und aktiven Manipulationsalarm. Dank des SFP-Einschubs sind eine Glasfaserverbindung über weite Entfernungen und Netzwerkredundanz möglich. AXIS P7316 verfügt ebenfalls über Zipstream mit Unterstützung für H.264/H.265 zur drastischen Reduzierung des Bedarfs an Bandbreite und Speicherplatz. Darüber hinaus verfügt er über integrierte Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicherer Systemstart. Weitere Informationen: Video | Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Maximale Framerate | 30 fps | ![](/p.gif) | Videokompressionsformate | H.264, H.265 | Anschlüsse und Schnittstellen | Optischer Kabelverbinder | SFP | Leistungen | PTZ Kontrolle | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |