| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-97339193 Herst.-Nr.: UMMKCH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inhalt: 5 Moderationswolken 25 cm x 42 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm*, 100 Ovale 11 x 19 cm*, 100 Kreise Ø 9,5 cm*, 100 Kreise Ø 14 cm*, 50 Kreise Ø 19,5 cm*, je 520 Markierungspunkte in rot und grün, 16 FlipchartMarker (8 x schwarz, 8 x rot), 4 JumboMarker (rot, grün, blau, schwarz), 1 Schere, 1 Kreppband, 1 Klebestift, 300 Pinnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Zeigestab Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 430 mm | | Verpackungstiefe | 120 mm | | Verpackungshöhe | 320 mm | | Paketgewicht | 4980 g | Lieferumfang | Zubehör im Set enthalten | Tafelmarker, Tafelstiftablage, Telescopic pointer pen | Merkmale | Produkttyp | Zubehörset | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Aluminium, Papier | | Schreibfarben | Schwarz, Blau, Grün, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |