Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Profi Zubehörset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken Profi Zubehörset
Franken Profi Zubehörset
Franken Profi Zubehörset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97339407
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMKCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Inhalt: 5 Moderationswolken 25 cm x 42 cm, 500 Rechtecke 9,5 cm x 20,5 cm*, 200 Ovale 11 x 19 cm*, 200 Kreise Ø 9,5 cm*, 150 Kreise Ø 14 cm*, 150 Kreise Ø 19,5 cm*, je 520 Markierungspunkte in Rot und Grün, 10 FlipchartMarker (6 x schwarz, 4 x rot), 4 JumboMarker (rot, grün, blau, schwarz), 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte, 300 Pinnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Schere, 1 Cutter, 1 Zeigestab
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
6500 g
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Tafelmarker, Tafelstiftablage, Telescopic pointer pen
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Aluminium, Papier
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMK
ab € 112,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.