Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor Sockelleuchte silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor Sockelleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor Sockelleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor Sockelleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor Sockelleuchte silber
Philips Hue White and Color ambiance Calla Outdoor Sockelleuchte silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97371596
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514388499
EAN/GTIN:
     8719514388499
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Länge (mm)
102 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
1166 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
III
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
0.5 m
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003098601
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
1420 g
Sonstige Funktionen
Dimmbar
Ja
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
590 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampentechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.