Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Ada


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Ada
Star Trading Ada
Star Trading Ada
Star Trading Ada
Star Trading Ada
Star Trading Ada
Star Trading Ada
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97448109
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     286-17-1
EAN/GTIN:
     7391482039118
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
300 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
34 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.