Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT AB-RH175-W1 Computer-Gehäuseteil Universal Grafikkartenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT AB-RH175-W1 Computer-Gehäuseteil Universal Grafikkartenhalter
NZXT AB-RH175-W1 Computer-Gehäuseteil Universal Grafikkartenhalter
NZXT AB-RH175-W1 Computer-Gehäuseteil Universal Grafikkartenhalter
NZXT AB-RH175-W1 Computer-Gehäuseteil Universal Grafikkartenhalter
NZXT AB-RH175-W1 Computer-Gehäuseteil Universal Grafikkartenhalter
NZXT AB-RH175-W1 Computer-Gehäuseteil Universal Grafikkartenhalter
NZXT AB-RH175-W1 Computer-Gehäuseteil Universal Grafikkartenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97472647
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AB-RH175-W1
EAN/GTIN:
     5056547200941
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
PCI Express Riser Card
PCI Riser
Zeige das Herz deines PCs mit Stolz. Mit dieser soliden Stahlhalterung für die H7-Serie kannst du deine Grafikkarte vertikal einbauen und hast dabei viel Platz für Kühlung und Stabilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144.7 mm
Tiefe
150.4 mm
Höhe
186.8 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
Grafikkartenhalter
Produktfarbe
Weiß
Steigleitung enthalten
Ja
Steigleitungslänge
175 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.