Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Dörr SIGNAL XP Fernglas Dach Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97662515
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     533445
EAN/GTIN:
     4000461098048
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Orange
Austrittspupille
5.28 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
123 m
Augenabstand
17.2 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Thermoplast
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
7 °
Naheinstellgrenze
2.5 m
Wasserdicht bis
1 m
Dioptrienausgleich (D-D)
-3 - 3
Für Brillenträger geeignet
Ja
Stativbefestigung
Ja
Augenmuschel Typ
Twist-up
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
665 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.