Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHCUP M Stiftehalter Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Stifteköcher "MESHCUP", aus Drahtmetall, grau (74800073)
ALBA Stifteköcher "MESHCUP", aus Drahtmetall, grau (74800073)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97744472
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHCUP M
EAN/GTIN:
     3129710008896
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
70 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MESHCUP N
ab € 2,45*
Sonstiges
Alba
MESHCUP P
ab € 2,52*
Sonstiges
Alba
MESHCUP V
ab € 2,52*
Sonstiges
Alba
MESHCUP BC
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.