| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-97744474 Herst.-Nr.: MESHCUP N EAN/GTIN: 3129710008902 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Frankreich | | Breite des Versandkartons | 190 mm | | Höhe des Versandkartons | 210 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 105 mm | | Gewicht | 70 g | | Verpackungsbreite | 72 mm | | Verpackungstiefe | 110 mm | | Verpackungshöhe | 105 mm | | Paketgewicht | 70 g | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Anzahl von Fächern | 1 | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer |
| | |
| |