Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHCLIP N Büroklammerspender Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHCLIP N Büroklammerspender Schwarz Stahl
Alba MESHCLIP N Büroklammerspender Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189245
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHCLIP N
EAN/GTIN:
     3129710008889
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alba
MESHCUP N
ab € 2,46*
Zubehör
Alba
MESHMAG N
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.