Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 5330011 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 5330011 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 5330011 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 5330011 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97747248
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     5330011
EAN/GTIN:
     3462159014685
Suchbegriffe:
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
125 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
5330021
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.