Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1005330021 Stiftehalter Polystyrol (PS) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1005330021 Stiftehalter Polystyrol (PS) Weiß
CEP 1005330021 Stiftehalter Polystyrol (PS) Weiß
CEP 1005330021 Stiftehalter Polystyrol (PS) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97748790
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     5330021
EAN/GTIN:
     3462159014654
Suchbegriffe:
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
125 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
5330011
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.