Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-B7500D Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 34 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-B7500D Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 34 Seiten pro Minute
Brother DCP-B7500D Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 34 Seiten pro Minute
Brother DCP-B7500D Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 34 Seiten pro Minute
Brother DCP-B7500D Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 34 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98192258
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-B7500D
EAN/GTIN:
     4977766810890
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 230 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
398.5 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
10500 g
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scan to
E-Mail, Datei, Abbildung
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
600 MHz
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
485 W
Energieverbrauch (bereit)
42 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
6.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.03 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8.5 s
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
120 Blätter
Design
Produktfarbe
Grau
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.