Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-S3260-HD10TA= Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-S3260-HD10TA= Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS
Cisco UCS-S3260-HD10TA= Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98243568
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-S3260-HD10TA=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,54*
€ 1.532,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,01*
€ 1.497,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,13*
€ 1.457,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,62*
€ 1.401,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.