Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG Cable Home 164658 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98260707
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     164658
EAN/GTIN:
     7618403053641
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclips-Set transparent / für Kabeldurchmesser bis 8mm / selbstklebend / Inhalt 18 Stk. / Grösse: 1.0x1.0x3.0cm

Cable-Rail - Mit den Kabelclips schaffen Sie Ordnung am Arbeitsplatz oder Zuhause. Fixieren Sie Ihre Ladekabel, Kabel von PC, Maus, Drucker, Tastatur, Lautsprecher oder Webcam u. v. m. mit dem Kabelhalter am gewünschten Platz. Ob unter oder auf dem Schreibtisch, Sie entscheiden, wo die Clips Ihren Platz finden. Entfernen Sie die Folie vom Klebstreifen auf der Unterseite des Kabelclips und fixieren Sie diesen an der passenden Stelle. Durch die weiche und biegbare Struktur können die Kabel-Clips, Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 8 mm problemlos befestigt werden.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Kabelklemme
Zweck
Universal
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
8 mm
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,45556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.