Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1PHASEN-AUFBAUSCHIENE T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1PHASEN-AUFBAUSCHIENE T-Verbinder
SLV 1PHASEN-AUFBAUSCHIENE T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98269192
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder
T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
T-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Länge (mm)
172 mm
Breite
104 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,53*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,83*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,22*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143391
ab € 13,91*
Zubehör
SLV
143431
ab € 28,95*
Zubehör
SLV
143071
ab € 8,61*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143811
ab € 31,74*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,95*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.