Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THD 15-2423WIN Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THD 15-2423WIN Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power THD 15-2423WIN Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98278180
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 15-2423WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
16.2 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-050
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.