Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 80 4xBA8-2 Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Insert 80 4xBA8-2 Einschub
raaco Insert 80 4xBA8-2 Einschub
raaco Insert 80 4xBA8-2 Einschub
raaco Insert 80 4xBA8-2 Einschub
Artikel-Nr.:
     1690-6545035210
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136518
EAN/GTIN:
     5733439136518
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Sortierkasten
Sortimentbox
Einsatz 80 BA8-2 für die Aufteilung von Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einschub
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl
1
Kompatibilität
Assorter 80, Boxxser 80, CarryLite 80
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
251 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,68*
21 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,73*
€ 7,83*
28 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 8,22*
18 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 8,45*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136235
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.