Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
raaco Assorter 80 4x8-0 Blau Polypropylen (PP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-96603865
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
136235
EAN/GTIN:
5733439136235
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern. Kann durch Einsätze Typ 80 unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
522 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Sammelbehälter
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
raaco sortimentkasten b:338mm
,
klarsicht-magazin
,
klarsicht-magazin raaco
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
raaco 119276 Kofferzubehör Teiler
Raaco
119276
ab € 0,77*
Sonstiges
raaco 119283 Kofferzubehör Teiler
Raaco
119283
ab € 1,47*
Sonstiges
raaco 119290 Kofferzubehör Teiler
Raaco
119290
ab € 2,09*
Sonstiges
raaco 119306 Kofferzubehör Teiler
Raaco
119306
ab € 1,47*
Sonstiges
raaco 119313 Kofferzubehör Teiler
Raaco
119313
ab € 2,68*
Sonstiges
raaco 119320 Kofferzubehör Teiler
Raaco
119320
ab € 2,68*
Sonstiges
raaco 136525 Kofferzubehör Einschub
Raaco
136525
ab € 6,08*
Sonstiges
raaco Insert 55 A9-4 Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114585
ab € 1,02*
Sonstiges
raaco Insert 80 2xBA6-1 Einschub
Raaco
136556
ab € 5,36*
Sonstiges
raaco Insert 80 2xBA7-2 Einschub
Raaco
136549
ab € 5,34*
Sonstiges
raaco Insert 80 4xBA8-2 Einschub
Raaco
136518
ab € 5,82*
Sonstiges
raaco Insert 80 8xBA8-1 Einschub
Raaco
136501
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen