Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß
Berker Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98282634
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     30863512
EAN/GTIN:
     4011334390183
Suchbegriffe:
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit rotem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster. Für Kontrollschaltung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
12 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzfunktion
Schlagfest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.