Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1' W.1 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1' W.1 polarweiß
Berker Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1' W.1 polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98283952
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     30423512
EAN/GTIN:
     4011334390268
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Ausschalter
Wechselschalter
Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck - 0 - und - I - AP/UP, mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
12 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzfunktion
Schlagfest
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.