Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Ausschalter 2-polig mit Aufdruck '0' und '1' AP W.1 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Ausschalter 2-polig mit Aufdruck '0' und '1' AP W.1 polarweiß
Berker Ausschalter 2-polig mit Aufdruck '0' und '1' AP W.1 polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98283971
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     30723502
EAN/GTIN:
     4011334392484
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Ausschalter 2-polig mit Aufdruck - 0 - und - I - AP, IP55, mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
76 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzfunktion
Schlagfest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 66 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.