Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEP 100-1212 Elektrischer Umwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEP 100-1212 Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TEP 100-1212 Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TEP 100-1212 Elektrischer Umwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98286385
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
100 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
8400 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
97 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEP HS1
ab € 31,71*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0197*
Zubehör
Traco
TEP-HS1
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.