Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMDC 40-2418 Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMDC 40-2418 Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TMDC 40-2418 Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98290428
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMDC 40-2418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
835 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.8 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
162 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
Zubehör
Traco
TMP-MK2
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.