| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-98316463 Herst.-Nr.: AX-F0110-3D1CU2M-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 90 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | SFP+ | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | SFP+ | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |