Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYY-J, NYY-O Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77435
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
erdkabel 5x2,5mm²
erdkabel 5x6
erdkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
323 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, VDE, Fire
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 7,54*
1 Tag
117
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,55*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,2366*
€ 7,6864*
7 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,93*
Zubehör
Lapp Kabel
53015260+53019260
ab € 0,805*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.