Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika · Tracker· TFT100· CAN Interface· E-Forklikt Plus· Motorrad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika · Tracker· TFT100· CAN Interface· E-Forklikt Plus· Motorrad Schwarz
Teltonika · Tracker· TFT100· CAN Interface· E-Forklikt Plus· Motorrad Schwarz
Teltonika · Tracker· TFT100· CAN Interface· E-Forklikt Plus· Motorrad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98897865
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TFT100TSTAA0
EAN/GTIN:
     4251877270485
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Motorrad
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Unterstützte GSM-Bandbreiten
800,900,1800,1900 MHz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Status
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
169 g
Breite
73 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
27.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Zertifikate
Zertifizierung
CE/RED, EAC, E-Mark, Anatel, UKCA, Ukrainian UCRF, RoHS, REACH, E-Mark, IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.