Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Gimble M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Gimble M
SLV Numinos Gimble M
SLV Numinos Gimble M
SLV Numinos Gimble M
SLV Numinos Gimble M
SLV Numinos Gimble M
SLV Numinos Gimble M
SLV Numinos Gimble M
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99040435
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Durchmesser
135 mm
Gewicht
420 g
Einbauraum Tiefe
95 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17.5 W
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung
1750 lm
Abstrahlwinkel (min.)
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
60 - 60 °
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
355 °
Kabellänge
0.1 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
449 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004064
ab € 12,71*
Zubehör
SLV
1004793
ab € 5,30*
Zubehör
SLV
1006143
ab € 8,00*
Zubehör
SLV
1006144
ab € 8,04*
Zubehör
SLV
1006145
ab € 7,99*
Zubehör
SLV
1006146
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.