Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEP 100-4816WIR Elektrischer Umwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEP 100-4816WIR Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TEP 100-4816WIR Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TEP 100-4816WIR Elektrischer Umwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99098045
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-4816WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
100 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
3600 mA
Ausgangsspannung
28 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
97 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-087
ab € 4,19*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,21*
Zubehör
Traco
TEP-MK1
ab € 5,67*
Zubehör
Traco
TEP-HS1
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.