Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDL 3-4811 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDL 3-4811 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TDL 3-4811 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99099256
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDL 3-4811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
600 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Silikon, Kupfer
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
3.9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,083*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,706*
€ 24,64014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,088*
€ 23,90472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,472*
€ 23,17168
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,642*
€ 22,18398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,813*
€ 21,19747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,083*
€ 17,94877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 3-4811WI
ab € 16,41*
Ähnlich
Traco
TEC 3-4811
ab € 9,47*
Ähnlich
Traco
TRN 3-4811
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.