Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THB 10-1222 Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THB 10-1222 Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power THB 10-1222 Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99115825
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THB 10-1222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
417 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Silikon, Nickel, Kupfer
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
24.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,925*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,70*
€ 68,663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,135*
€ 65,61065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,925*
€ 58,22075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.