Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig ST 8150 Dampfbürste 230 l 2200 W Schwarz, Violett, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig ST 8150 Dampfbürste 230 l 2200 W Schwarz, Violett, Silber
Grundig ST 8150 Dampfbürste 230 l 2200 W Schwarz, Violett, Silber
Grundig ST 8150 Dampfbürste 230 l 2200 W Schwarz, Violett, Silber
Grundig ST 8150 Dampfbürste 230 l 2200 W Schwarz, Violett, Silber
Grundig ST 8150 Dampfbürste 230 l 2200 W Schwarz, Violett, Silber
Grundig ST 8150 Dampfbürste 230 l 2200 W Schwarz, Violett, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99233143
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS3790
EAN/GTIN:
     4013833054290
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Vertikaler und horizontaler Einsatz Sowohl für vertikalen als auch horizontalen Einsatz geeignet. Vertikaler und horizontaler Einsatz Sowohl für vertikalen als auch horizontalen Einsatz geeignet. Keramikbeschichtete Heizplatte Die keramikbeschichtete Heizplatte ermöglicht ein dauerhaft reibungsfreies Glätten Schnellaufheizend Die Funktion macht genau das, was der Name verspricht. Die Dampfbürste ist blitzschnell in nur 35 Sekunden betriebsbereit. So können Sie Ihre Kleidungsstücke schnell und ohne Bügeln glätten oder auffrischen. Fashion Brush Dampfbürste Glätten ohne Bügeln Mit der handlichen Dampfbürste mit 2200 Watt erhalten Sie schnell und einfach faltenfreie Kleidung, auch ohne Bügelbrett. Ob Hemd oder Bluse, Abendkleid oder T-Shirt – dank keramikbeschichteter Heizplatte wird Ihre Kleidung reibungsfrei sowie schnell und leicht geglättet. Einfach losdämpfen, fertig!
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Gerätetyp
Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
230 l
Anwärmdauer
0.5 min
Produktfarbe
Schwarz, Violett, Silber
Vertikale
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Einstellmöglichkeiten
2
Steuerung
Tasten
Konstante Dampfleistung
28 g/min
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Kabellänge
2.5 m
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.