Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RF414EPS4 Freistehend 206 l E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RF414EPS4 Freistehend 206 l E Grau
Gorenje RF414EPS4 Freistehend 206 l E Grau
Gorenje RF414EPS4 Freistehend 206 l E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99237986
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20006841
EAN/GTIN:
     3838782525551
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
LEDLIGHT
Übersichtlich und effizient

Die LED-Beleuchtung in Kühlschränken bietet eine hervorragende und hocheffiziente Beleuchtung. Seine Lebensdauer ist dreißigmal so lang wie die herkömmlicher Glühbirnen und spart bis zu zehnmal so viel Strom.

Praktische Lagerung für Eier
Dank der praktischen und leicht zu reinigenden Eierablage halten Sie Ihre Eier immer griffbereit

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Wie frisch aus dem Gemüsegarten
Die geräumige CrispZone-Schublade wurde entwickelt, um die Nährstoffe zu erhalten und die Frische Ihrer Lebensmittel zu verlängern. Niedrige Temperaturen erhöhen die Qualität Ihrer Produkte.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
41 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
206 l
Klimaklasse
SN-N
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Minimale Betriebstemperatur
-18 °C
Maximale Betriebstemperatur
4 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
86 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
542 mm
Höhe
1436 mm
Gewicht
41000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
165 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
1485 mm
Paketgewicht
44500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.