Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive STKL2000406 Externe Festplatte 2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Game Drive STKL2000406 Externe Festplatte 2 TB
Seagate Game Drive STKL2000406 Externe Festplatte 2 TB
Seagate Game Drive STKL2000406 Externe Festplatte 2 TB
Seagate Game Drive STKL2000406 Externe Festplatte 2 TB
Seagate Game Drive STKL2000406 Externe Festplatte 2 TB
Seagate Game Drive STKL2000406 Externe Festplatte 2 TB
Artikel-Nr.:
     128-CE58478
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKL2000406
EAN/GTIN:
     763649172896
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Externe Boba Fett Special Edition FireCuda-Festplatte mit 2 TB
Sichern Sie sich das ultimative Sammlerstück – die offiziell lizenzierte Boba Fett Drive. Das Design dieser externen Special Edition FireCuda-Festplatte ist dem coolen Auftreten ihres toughen Namensgebers nachempfunden und die stylische LED-Beleuchtung taucht sie in Blaster-Rot. Und dank der enormen Speicherkapazität bietet sie ausreichend Platz für ein Arsenal aus Spielen, Dateien und Medien.

Das ultimative Sammlerstück
Diese von Das Buch von Boba Fett™ inspirierte externe Festplatte ist bis an die Zähne bewaffnet und die ideale Ergänzung für Ihre Sammlung, Workstation oder Gefechtsstation.

Stählernes Design
Das Design dieser externen FireCuda-Festplatte ist genauso kühn wie der berühmte Kopfgeldjäger Boba Fett aus Star Wars™.

Glänzt im Blaster-Feuer
Die rote LED-Beleuchtung setzt die Festplatte in Szene. Die RGB LED-Beleuchtung lässt sich vollständig konfigurieren – damit Ihre Gaming-Galaxie in allen Farben erstrahlt.

Platz für jede Menge Beute
Auf bis zu 2 TB Kapazität können Sie alle Ihre Medien, Dateien und Spiele speichern.

Wir halten Ihnen den Rücken frei!
Sollte wirklich einmal das Unerwartete eintreten, wie etwa ein Wasserschaden oder eine Naturkatastrophe, sind Sie durch die Rescue-Dienste vor Datenverlust und entstehenden Kosten abgesichert.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Dateiformat System
exFAT
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Palettenhöhe netto
858 mm
Pallettenlänge netto
1017 mm
Pallettenbreite netto
1208 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
139 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Merkmale
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
137.5 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
186.5 mm
Paketgewicht
270 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 113,64*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 88,64*
€ 115,16*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 117,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 97,52*
€ 126,46*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 117,55*
€ 149,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 65,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 210,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 47,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.