Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro UX 5 LTE TV-Antenne Outdoor 38 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro UX 5 LTE TV-Antenne Outdoor 38 dB
Astro UX 5 LTE TV-Antenne Outdoor 38 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99690087
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00012550
EAN/GTIN:
     4026187171186
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
LTE Filter
LTE Sperrfilter
Passive DVB-T Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Höhe
500 mm
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Aluminium
Frequenzbereich
470 - 790 MHz
Verstärkung
38 dB
Digitales Signalformatsystem
DVB-T
Unterstützte Bänder
UHF
Stecker
F
Anzahl der Elemente
5
Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UHF Antenne, lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.