Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablette 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablette 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablette 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablette 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablette 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablette 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablette 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II RK3368 1,5 GHz Tablette 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99707907
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NQUIRE1000PRW-0C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
POwerVR
Grafikkarte
G6110
Design
Gehäusetyp
Tablette
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 122 °F
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
615 g
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Prozessor
Prozessor
RK3368
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
8 GB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,30*
€ 456,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,38*
€ 455,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
STD1200
ab € 37,49*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-0C-3Y
ab € 122,82*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-0C-5Y
ab € 205,55*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-4C-3Y
ab € 151,24*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-4C-5Y
ab € 252,25*
Zubehör
Newland
WECNQ10-0C-3Y
ab € 40,87*
Zubehör
Newland
WECNQ10-0C-5Y
ab € 102,47*
Zubehör
Newland
WECNQ10-4C-3Y
ab € 50,29*
Zubehör
Newland
WECNQ10-4C-5Y
ab € 125,27*
Zubehör
Newland
WMB750
ab € 14,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
Zubehör
Newland
LTE1000V2
ab € 147,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.