Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
TESA Esteetic Handtuchhaken Wand-montiert Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100197015
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40453-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhaken
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Anzahl Haken
1 Haken
Abschlussmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.